Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen PP mit Schraubdeckel PP (LLG-Labware) | Nennvolumen: 30 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dosen PP mit Schraubdeckel PP (LLG-Labware) | Nennvolumen: 30 ml
Dosen PP mit Schraubdeckel PP (LLG-Labware) | Nennvolumen: 30 ml
Artikel-Nr.:
     163-9402310
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9402310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
Dosen, PP, mit Schraubdeckel, PP
Weiß, komplett mit aufgeschraubtem Deckel.
Zur Lagerung oder zum Transport von Proben.

Nennvolumen 30,0 ml
Ø mit Verschluss 58 mm
Höhe 19 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PP
Material Verschluss PP
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, pp-dosen 30ml, dosen polypropylen, llg probendosen, Dose,PP, Dosen,PP, Proben,Dosen, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschluss GL45, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.