Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsboxen PP (LLG-Labware) | Für: ND8 9 10 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.405 750
9.405 750
Aufbewahrungsboxen PP (LLG-Labware) | Für: ND8 9 10 11
Artikel-Nr.:
     163-9405765
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
Sammelbehälter
Aufbewahrungsboxen, PP
* Mit alphanumerischer Codierung auf dem Seitenrand und dem Boden der Kavitäten. Geeignet für die Aufbewahrung in Kühlschränken. Temperaturstabil zwischen -80 °C und 100 °C.

Für ND8, 9, 10, 11
Farbe transparent
Flaschengröße 1,5 / 2,0 ml
Abmessungen (L x B x H) 67 x 67 mm
Anzahl Stellplätze 4 x 4
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter kunststoff, aufbewahrungsboxen labor, Gewindeflasche,Aufbewahrungsbox, Gewindeflaschen,Aufbewahrungsbo, Kunststoffflaschen 350 ml, Kühlschänke, Laborkühlschrank, Ablagekisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.