| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9405832 Herst.-Nr.: 51 60 029 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rastereinsätze für Kryo-und Lagerboxen, 1/2, 134 x 67 Weiß. Aus kältebeständigem Karton. Zur Probenlagerung auch bei Tiefsttemperaturen.
-Temperaturbeständig bis -80 °C -Wasserabweisend
Anzahl Positionen Breite 10 Anzahl Positionen Tiefe 5 Anzahl Positionen (BxT) 10 x 5 Für Ø Röhrchen 11,0 mm Farbe weiß Breite 128 mm Tiefe 63 mm Höhe 30 mm Abmessungen (BxT) 128 x 63 mm Material Karton Min. Temperatur -80 °C Mit Rastereinsatz Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kryobox Einsatz, Kryobox-Rastereinsatz, Kryobox-stegeinsatz, Kryoboxeinsatz, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, cryoröhrchen ratiolab, cryo röhrchen, lagerkasten karton, Kyro,Lagerboxen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,13* | € 15,54* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 10,61* | € 16,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,63* | € 18,95* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,19792* | € 20,44792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,061* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|