| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9405847 Herst.-Nr.: 53 20 110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kryoboxen, Stülpdeckel mit variabler Deckelhöhe, PP, 133 x 133 -Höhe adaptierbar von 50 mm auf 75 mm, dazu den Deckel um 90° gedreht aufsetzen -Fächerteilung 9 x 9, 10 x 10 -Stellplätze numerisch codiert (außer bei schwarzer Box) -Ablauföffnung für Tauflüssigkeit -Autoklavierbar, einsetzbar im Temperaturbereich von -90 °C bis 121 °C
Anzahl Positionen Breite 10 Anzahl Positionen Tiefe 10 Anzahl Positionen (BxT) 10 x 10 Anzahl Stellplätze 100 Für Ø Röhrchen 11,5 mm Farbe natur Breite 133 mm Tiefe 133 mm Höhe 50 mm Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm Material PP Autoklavierbar Ja Min. Temperatur -90 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cryobox, Kryobox, kryobox pp, kryoröhrchen, ratiolab kryoboxen, Box,Kryo, Boxen,Kryo, Kryo,Boxen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 19,94* | € 28,83* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 20,92* | € 30,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,06* | € 35,53* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 28,2394* | € 38,5894* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|