Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen Stülpdeckel mit variabler Deckelhöhe PP 133 x 133


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kryoboxen Stülpdeckel mit variabler Deckelhöhe PP 133 x 133
Kryoboxen Stülpdeckel mit variabler Deckelhöhe PP 133 x 133
Kryoboxen Stülpdeckel mit variabler Deckelhöhe PP 133 x 133
Artikel-Nr.:
     163-9405849
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     53 20 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox pp 81 plätze
cryobox
Kryoboxen, Stülpdeckel mit variabler Deckelhöhe, PP, 133 x 133
-Höhe adaptierbar von 50 mm auf 75 mm, dazu den Deckel um 90° gedreht aufsetzen
-Fächerteilung 9 x 9, 10 x 10
-Stellplätze numerisch codiert (außer bei schwarzer Box)
-Ablauföffnung für Tauflüssigkeit
-Autoklavierbar, einsetzbar im Temperaturbereich von -90 °C bis 121 °C

Anzahl Positionen Breite 10
Anzahl Positionen Tiefe 10
Anzahl Positionen (BxT) 10 x 10
Anzahl Stellplätze 100
Für Ø Röhrchen 11,5 mm
Farbe rot
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -90 °C
Weitere Suchbegriffe: cryobox 81 plätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo, Kryo,Boxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,00*
€ 28,83*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 20,95*
€ 30,04*
€ 8,50*
ab € 28,1294*
€ 39,1994*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.