Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegeinsatz für Cryobox 4 x 4 136x136x65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegeinsatz für Cryobox 4 x 4 136x136x65 mm
Stegeinsatz für Cryobox 4 x 4 136x136x65 mm
Artikel-Nr.:
     163-9405870
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryobox-stegeinsatz
Kryoboxeinsatz
Rastereinsätze für Kryoboxen, 136 x 136
Für Kryoboxen 136 x 136 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Anzahl Positionen Breite 4
Anzahl Positionen Tiefe 4
Anzahl Positionen (BxT) 4 x 4
Für Ø Röhrchen 32,0 mm
Höhe 65 mm
Weitere Suchbegriffe: kryobox einsatz, Kryo,Boxen, Rastereinsatz, Rastereinsätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.