Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegeinsatz für Cryobox 12 x 12 136x136x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegeinsatz für Cryobox 12 x 12 136x136x40 mm
Stegeinsatz für Cryobox 12 x 12 136x136x40 mm
Artikel-Nr.:
     163-9405880
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryobox-stegeinsatz
Kryoboxeinsatz
Rastereinsätze für Kryoboxen, 136 x 136
Für Kryoboxen 136 x 136 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Anzahl Positionen Breite 12
Anzahl Positionen Tiefe 12
Anzahl Positionen (BxT) 12 x 12
Für Ø Röhrchen 10,2 mm
Höhe 40 mm
Weitere Suchbegriffe: kryobox einsatz, Kryo,Boxen, Rastereinsatz, Rastereinsätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.