Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cryobox PP mit Rastereinsatz 133x133x52 mm Raster 9x9 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cryobox PP mit Rastereinsatz 133x133x52 mm Raster 9x9 blau
Cryobox PP mit Rastereinsatz 133x133x52 mm Raster 9x9 blau
Artikel-Nr.:
     163-9405898
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     51 20 014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryo-und Lagerboxen, PP, 133 x 133
Zur Tieftemperaturlagerung von Kryoröhrchen.

-9 x 9-Anordnung
-Raster numerisch codiert
-Herausnehmbare Rastereinsätze
-Scharnierdeckel mit Schnappverschluss
-Stapelbar
-Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit am Boden
-Temperaturbeständig von -90 bis 121°C
-Autoklavierbar

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Röhrchen 1,2...2,0 ml
Farbe blau
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Höhe 52 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -90 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,50*
ab € 4,03191*
€ 6,06191*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 3,07*
€ 6,58*
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 14,09*
€ 20,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.