Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen 94 x 16 mm ohne Nocken leichte AusführungStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petrischalen 94 x 16 mm ohne Nocken leichte AusführungStk.
Petrischalen 94 x 16 mm ohne Nocken leichte AusführungStk.
Artikel-Nr.:
     163-9408094
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     632 180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen, PS
Für die Bakteriologie.
Mit oder ohne Nocken. Leichte oder schwere Ausführung.

Ø 94,0 mm
Höhe 16,0 mm
Abmessungen (ØxH) 94 x 16 mm
Material PS
Steril Nein
Mit Belüftungsnocken Nein
Weitere Suchbegriffe: Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen 94x16mm, greiner bio one petrischalen, petrischalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Kultur,Schalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
480
€ 6,49*
ab € 0,07146*
€ 0,17089*
3 Tage
480
480
Frei Haus
ab € 0,09883*
€ 0,17225*
4 Tage
36480
480
€ 12,95*
ab € 0,12384*
€ 0,18984*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Pakete
€ 0,17089*
€ 0,20336
pro Paket
ab 500,002 Pakete
€ 0,14479*
€ 0,1723
pro Paket
ab 1000,003 Pakete
€ 0,13379*
€ 0,15921
pro Paket
ab 2400 Pakete
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Paket
ab 240000 Pakete
€ 0,08796*
€ 0,10467
pro Paket
ab 2500000,003 Pakete
€ 0,07146*
€ 0,08504
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Pakete
Mindestbestellmenge: 480 Pakete ( entspricht € 82,0272* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greiner Bio-One
635102
ab € 8,09*
Sonstiges
Greiner Bio-One
650 101
ab € 71,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.