Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroröhrchen 1,5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikroröhrchen 1,5 ml
Mikroröhrchen 1,5 ml
Artikel-Nr.:
     163-9409024
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9409024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Mikrozentrifugenröhrchen, PP
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen eignen sich hervorragend für alle Testdurchsätze. Diese Zentrifugengefäße sind sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und hochbeständig gegenüber Temperaturschwankungen und Chemikalien. Zur einfachen und schnellen Volumenkontrollen besitzen die Röhrchen Graduierungslinien. Das ergonomische Kappendesign mit Klick-Verriegelungsmechanismus sorgt für einen sicheren Dichtsitz und erleichtert das Öffnen und Schließen. Mit mattierter Beschriftungsfläche am Gehäuse.

Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Garantiert absolut metallfrei. Für die Molekularbiologie geeignet.

Nennvolumen 1,5 ml
Max. RZB 25000 x g
Bodenform konisch
Autoklavierbar Ja
Steril Nein
Mit Graduierung Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Farbe klar
Material PP
Weitere Suchbegriffe: einmal-reaktionsgefäß steril, mikrozentrifugenröhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Zentrifugenröhrchen,PP, Mikrobiologie,Reaktionsgefäße, P:Zentrifugenröhrchen, Probenbehälter konisch, zentrifugenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.