Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen 1000-10000 µlStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pipettenspitzen 1000-10000 µlStk.
Pipettenspitzen 1000-10000 µlStk.
Artikel-Nr.:
     163-9409098
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9409098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen, einfach
Die neue Generation der LLG Labware Pipettenspitzen economy. Erhältlich lose in Beuteln oder in Racks in leicht zu öffnenden Boxen mit farbigen Einsätzen. Um die Verwendung der Racks an zwei Arbeitsplätzen zu erleichtern, werden die Boxen selber in einem Spenderturm geliefert, der von zwei Seiten geöffnet werden kann.
Die Kompatibilität kann gemäß unserer Kompatibilitätsliste geprüft werden.
  • Verbesserte optische Klarheit und Passform
  • Farbcodierte Rack-Einsätze zur einfachen Identifizierung
  • Autoklavierbar DNase und RNase frei
Volumen: 1.000 ... 10000 µl
Min. Volumen: 1000,0 µl
Max. Volumen: 10000,0 µl
Farbe: transparent
Spitzenform: standard
Mit Graduierung: Nein
Verpackung: 1 Beutel à 100
Material: PP
Steril: Nein
Autoklavierbar: Ja
Mit Filter: Nein
Low Retention: Nein
RNase/DNase-frei: Ja
Endotoxinfrei: Nein
Pyrogenfrei: Nein
ATP-frei: Nein
Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen,LLG-Labware, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.