Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäßständer 175 x 95 x 51 cm PP blau 4-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reaktionsgefäßständer 175 x 95 x 51 cm PP blau 4-Wege
Reaktionsgefäßständer 175 x 95 x 51 cm PP blau 4-Wege
Artikel-Nr.:
     163-9409132
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS29022B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Wege Reaktionsgefäßgestell
Gestell-Würfel
Kombi-Röhrchengestell
Probenröhrchen Gestell
Reaktionsgefäßständer, PP, für 4-Gefäßgrößen
Mehrere Racks können zu einem großen Rack zusammengesteckt werden. Stabiler Polypropylenständer für 4 x 50 ml, 12 x 15 ml konische Röhrchen, 32 x 1,5 ml oder 32 x 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen. Autoklavierbar.

Breite 175 mm
Tiefe 95,0 mm
Höhe 51 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 95 x 51 mm
Farbe blau
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, röhrchengestell blau, zentrifugenröhrchen gestell, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Racks,Mikrotubes, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, 9,022E+11, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,83*
€ 14,71*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 24,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.