| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9409291 Herst.-Nr.: 0030119380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Starter Pack, mit Schnappdeckeln -Einfache, praktische und ergonomische Einhand-Bedienung -Großes Beschriftungsfeld -Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in den chargengeprüften und zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile und Eppendorf Biopur® -Hohe Sicherheit und Stabilität bei Zentrifugation bis 25000 x g -Kompatibel mit Zubehör für konische 15 ml-Gefäße, viele vorhandene Adapter und Racks können genutzt werden -Einfache, praktische und ergonomische Einhand-Bedienung -Großes Beschriftungsfeld -Klappdeckel für minimierte Probenverdunstung bei Lagerung und Inkubation in einem großen Temperaturbereich von -86 °C bis 80 °C -Hohe Sicherheit und Stabilität bei Zentrifugation bis 25000 x g -Zertifiziert frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren -Empfohlen für PCR-Ansätze oder Reaktionen, bei denen DNase oder RNase die Reaktion oder Analyse beeinträchtigen könnte -Ab 80°C benutzen Sie bitte zusätzlich Tube Clips (Bestell.-Nr. 9.409 294)
Lieferumfang: 400 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean (zertifizierter Reinheitsgrad), 8 Universaladapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 15 ml Gefäße, 2 Tube Racks 5.0 mL (12 Plätze, weiß)
Nennvolumen 5,0 ml Max. RZB 25000 x·g Verschlussart Schnappdeckel Autoklavierbar Ja RNase/DNase-frei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Ständer, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Zentrifuge Adapter, Zentrifuge Reduzierung, Zentrifugenadapter, zentrifuge adapter eppendorf, pcr rack, PCR,Gefäße, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Tube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 129,71* | € 149,22* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 148,50* | € 168,65* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,83* | € 179,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kit (ab € 158,83* pro Kit) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|