| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9409320 Herst.-Nr.: 0030121023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Safe-Lock Reaktionsgefäße, PP -ein kleiner Haken der patentierten Deckelverriegelung umgreift den Gefäßrand -autoklavierbar im geöffneten Zustand (121 °C, 20 min.) -müheloses, einhändiges Öffnen und Schließen -aufgeraute Beschriftungsflächen -der Haken am Deckel verhindert ungewolltes Aufspringen (z.B. beim Temperieren) -höchste mechanische Stabilität für die Zentrifugation -Graduierung -Safe-Lock Reaktionsgefäße gibt es ebenfalls in Eppendorf Biopur® Qualität -Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml und 1,5 ml sind bis 30.000 x g zentrifugierbar
Nennvolumen 0,5 ml Max. RZB 30000 x·g Autoklavierbar Ja Farbe farblos Material PP Mit Graduierung Ja Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, eppendorf reagiergefäß, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäße, PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikroliter,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Mikro,Zentrifugenröhrchen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 40,34* | € 51,83* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 48,16* | € 61,57* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 14,90* | ab € 49,64* | € 63,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 50,21* | € 64,21* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 55,33* | € 68,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09928* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|