| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9409672 Herst.-Nr.: 732008 EAN/GTIN: 4033378476241 |
| |
|
| | |
| Pipettenspitzen, lose verpackt, im wiederverschließbaren Beutel, unsteril Die Pipetten- und Filterspitzen werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Palettierte Spitzen und Filterspitzen bis 1250 µl sind frei von DNA, DNAse, RNase, Endotoxinen und ATP. -Chargen-Nummer wird auf jeden Beutel aufgedruckt -Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMDA und Oleamid -Getestet für Pipetten von BRAND und für viele Pipetten anderer Hersteller -Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
Volumen 2 ... 200 µl Min. Volumen 2,0 µl Max. Volumen 200,0 µl Länge 50,0 mm Farbe gelb Mit Graduierung Ja Verpackung 1 Beutel à 1000 Material PP Steril Nein Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, pipettenspitzen, einfach, Pipettenspitzen,Brand, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 12,88* | € 18,95* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 12,99* | € 19,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,38* | € 23,81* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,76* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|