| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9409702 Herst.-Nr.: 732706 EAN/GTIN: 4033378476999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filterspitzen, palettiert in TipBox, PP, unsteril Die Pipetten- und Filterspitzen werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Palettierte Spitzen und Filterspitzen bis 1250 µl sind frei von DNA, DNAse, RNase, Endotoxinen und ATP. Die Filterspitzen besitzen einen PE-Filter, der frei von chemischen Zusätzen ist. Er ist durch die Kombination aus Porendurchmesser und Filterlänge so dicht, dass keine Aerosole an den Pipettenschaft gelangen können.
-Mit Klapp-/ Stülpdeckel (einfach um 180° drehen) -Arbeiten mit nicht voll bestückten Mehrkanalpipetten möglich -Stapelbar -Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMDA und Oleamid -Getestet für Pipetten von BRAND und für viele Pipetten anderer Hersteller -Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
Volumen 1 ... 20 µl Min. Volumen 1,0 µl Max. Volumen 20,0 µl Farbe farblos Verpackung 5 Rack(s) à 96 Material PP Steril Nein Autoklavierbar Ja RNase/DNase-frei Ja Endotoxinfrei Ja Pyrogenfrei Ja ATP-frei Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Box Pipettenspitzen, Pipettenspitzenbox, filterspitzen brand, box pipettenspitzen, filterspitzen box, Pipettenspitzen,Brand, Filter,Spitzen, P:Filterpipettenspitzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 38,92* | € 52,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 41,18* | € 60,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,0858* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|