Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serologische Pipetten 5mlje 25 Stück im Sterilbeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Serologische Pipetten 5mlje 25 Stück im Sterilbeutel
Serologische Pipetten 5mlje 25 Stück im Sterilbeutel
Artikel-Nr.:
     163-9411124
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     357529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten
Sterilpipetten
Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril
Für sterile Anwendungen in der Zellkultur, aus klarem PS.

-Pyrogenfrei
-Gegenläufige zweite Skala
-Negative Graduierung
-Mit Wattestopfen und Farbkennung
-Gammasterilisiert, einzeln verpackt oder im Beutel wie angegeben
-Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485 Standards und nach FDA-Richtlinien

Nennvolumen 5,0 ml
Teilung 0,100 ml
Verpackung 20 Großpackung(en) à 25
Steril Ja
Mit Wattestopfende Ja
Weitere Suchbegriffe: serologische pipetten, Pipette,Serologische, Pipetten,Serologische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,3003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,41*
€ 265,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,64*
€ 263,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,58*
€ 254,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,60*
€ 228,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 172,44*
€ 205,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,15*
€ 178,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.