Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serologische Pipetten 10mleinzeln steril verpackt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Serologische Pipetten 10mleinzeln steril verpackt
Serologische Pipetten 10mleinzeln steril verpackt
Artikel-Nr.:
     163-9411127
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     357551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril
Für sterile Anwendungen in der Zellkultur, aus klarem PS.

-Pyrogenfrei
-Gegenläufige zweite Skala
-Negative Graduierung
-Mit Wattestopfen und Farbkennung
-Gammasterilisiert, einzeln verpackt oder im Beutel wie angegeben
-Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485 Standards und nach FDA-Richtlinien

Nennvolumen 10,0 ml
Teilung 0,100 ml
Verpackung Einzeln verpackt
Steril Ja
Mit Wattestopfende Ja
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, einmalpipette, Pipette,Serologische, Pipetten,Serologische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,22745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,29*
€ 76,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 57,85*
€ 68,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,07*
€ 61,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.