Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser Acurex™ 501 compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispenser Acurex™ 501 compact
Dispenser Acurex™ 501 compact
Artikel-Nr.:
     163-9411544
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     501.0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispenser Acurexä 501 compact
Diese Dispenser-Linie bietet ein sicheres und präzises Dosieren von Reagenzien. Dank der kompakten Form lassen sich die Instrumente extrem platzsparend im Kühlschrank einstellen. Hochtemperaturbeständig für ein Arbeiten im Wasserbad.


-Mit Braunglas Reservoir
-Geschützter, integrierter Dosiermechanismus im Behälterinneren
-Einfache, robuste Konstruktion
-Einschiebbare, graduierte Volumenkolonne mindert Instrumenthöhe
-Flüssigkeitswege aus robusten Materialien, metallfrei
-Komplett bei 121 °C autoklavierbar

Min. Dosiervolumen 0,4 ml
Max. Dosiervolumen 5 ml
Dosiervolumen 0,4 ... 5,0 ml
Teilung 0,200 ml
Autoklavierbar Ja
Nennvolumen Flasche 500 ml
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser, behältre, dispener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 263,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.