Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser Acurex™ 501 compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispenser Acurex™ 501 compact
Dispenser Acurex™ 501 compact
Artikel-Nr.:
     163-9411547
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     501.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Dispenser Acurexä 501 compact
Diese Dispenser-Linie bietet ein sicheres und präzises Dosieren von Reagenzien. Dank der kompakten Form lassen sich die Instrumente extrem platzsparend im Kühlschrank einstellen. Hochtemperaturbeständig für ein Arbeiten im Wasserbad.


-Mit Braunglas Reservoir
-Geschützter, integrierter Dosiermechanismus im Behälterinneren
-Einfache, robuste Konstruktion
-Einschiebbare, graduierte Volumenkolonne mindert Instrumenthöhe
-Flüssigkeitswege aus robusten Materialien, metallfrei
-Komplett bei 121 °C autoklavierbar

Min. Dosiervolumen 1,0 ml
Max. Dosiervolumen 10 ml
Dosiervolumen 1 ... 10,0 ml
Teilung 0,200 ml
Autoklavierbar Ja
Nennvolumen Flasche 1000 ml
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser, behältre, dispener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 275,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,47*
€ 425,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.