Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956 variabel | Volumen: 2,5 ... 50 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956 variabel | Volumen: 2,5 ... 50 µl
Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956 variabel | Volumen: 2,5 ... 50 µl
Artikel-Nr.:
     163-9411705
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     956.12.050E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Mehrkanalpipette
Mehrkanalpipette elektronisch
elektronische mehrkanalpipette
Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, variabel
Lieferumfang Initialpack:
Elektronische Pipette mit 4.8 V-Batterie, 4.8 V-Ersatzbatterie, Ladestation, Netzanschluss 100-240 V und Kabel, Betriebsanweisung und QK Zertifikat, Qualitix® Spitzen, Rack oder Beutel, Tube mit Silikonfett

Volumen 2,5 ... 50 µl
Min. Volumen 2,5 µl
Max. Volumen 50,0 µl
Teilung 0,250 µl
Richtigkeit 0,8 ± R%
Anzahl Kanäle 12
Für Spitzen 200 µl
Art Hilfsenergie Akku
Batterie/Akku 4,8 V, NiMH
Stromversorgung 100 ... 240 V
Weitere Suchbegriffe: Mikroliter,Pipetten, Mehrkanal,Pipetten, Pipette,Mehrkanal, Pipetten,Mehrkanal, Kolbenhubpipetten, slicon, P:Einkanalpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,81*
€ 1.570,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,72*
€ 1.570,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,81*
€ 1.517,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,91*
€ 1.301,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 984,52*
€ 1.171,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,48*
€ 1.096,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 829,33*
€ 986,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.