Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor Berufsmantel für Damen und Herren 1654 | Konfektionsgröße: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor Berufsmantel für Damen und Herren 1654 | Konfektionsgröße: XXL
Labor Berufsmantel für Damen und Herren 1654 | Konfektionsgröße: XXL
Artikel-Nr.:
     163-9414331
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1654 400 21 2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Labor Berufsmantel für Damen und Herren 1654
-kochfest, chlorecht, 65% PES / 35% Baumwolle
-Stehkragen
-Verdeckte Druckknopfleiste erleichtert Ausziehen bei Gefahr
-Langarm
-Taschen: 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen
-Rückennaht mit praktischem Gehschlitz
-ohne Rückengurt

Konfektionsgröße XXL
Länge 103 cm
Farbe weiß
Gewicht 215 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel xxl damen, laborkittel bp, laborkittel, Berufsmantel,Damen, Berufsmäntel,Damen, Berufsmantel,Herren, Berufsmäntel,Herren, Damenlabormäntel, Herrenlabormäntel, Labor,Mäntel, Arbeits,Kittel, Mäntel, Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.