Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Damen Typ 81510 | Konfektionsgröße: 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Damen Typ 81510 | Konfektionsgröße: 44
Berufsmantel Damen Typ 81510 | Konfektionsgröße: 44
Artikel-Nr.:
     163-9414365
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     81510.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel Damen Typ 81510
Mit langen Ärmeln und taillierter Schnittform.
Reverskragen, verdeckte Edelstahldruckknöpfe, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, leicht taillierte Schnittform, Länge: ca. 105 cm, Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle

Konfektionsgröße 44
Länge 105 cm
Farbe weiß
Gewicht 200 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,19*
€ 29,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,08*
€ 30,24*
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 30,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,78*
€ 31,71*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 26,13*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.