Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmäntel Herren Typ 82190 | Konfektionsgröße: 44/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmäntel Herren Typ 82190 | Konfektionsgröße: 44/46
Berufsmäntel Herren Typ 82190 | Konfektionsgröße: 44/46
Artikel-Nr.:
     163-9414381
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     82190.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Berufsmäntel Herren Typ 82190
Reverskragen, verdeckte Knopfleiste, 1 Brustaußentasche links, 1 Brustinnentasche rechts, 2 Seitentaschen mit hellgrauem, Paspel am abgeschrägten Eingriff, 2 kurze Seitenschlitze, glattes Rückenteil, gerader Armabschluss, Öko-Tex Standard 100, UV-Standard 801, Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle.

Konfektionsgröße 44/46
Farbe weiß
Gewicht 250 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,71*
€ 34,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,50*
€ 34,17*
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 35,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,42*
€ 36,66*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 29,79*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.