Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter f. flüssigen Stickstoff; GT 3 3,7 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter f. flüssigen Stickstoff; GT 3 3,7 ltr.
Behälter f. flüssigen Stickstoff; GT 3 3,7 ltr.
Artikel-Nr.:
     163-9524383
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     2535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigstickstoff Tank
Flüssigstickstoff Vorratsbehälter
Flüssigstickstofftank
Flüssigstickstoffvorratsbehälter
Flüssigstickstoff-Behälter BIO GT, Aluminium
Zur Lagerung und zum Transport von biologischen Materialien.

-Superisolationsfolie im Vakuumraum
-Geringe Abdampfraten
-Transportgriffe
-Mit Vakuumventil
-Lose aufliegender Stopfen
-Kanister aus Edelstahl

Typ GT 3
Inhalt 3,7 l
Abmessungen außen (Ø x H) 250 x 405 mm
Anzahl Pailletten 1560 0,25 ml
Anzahl Kanister 6
Stat. Haltezeit 33 Tage
Weitere Suchbegriffe: Stickstoff-Vorratsbehälter, Stickstofflagertank, Stickstofftank, Stickstoffvorratsbehälter, flüssigstickstoff tank, Stickstoff,Vorratsbehälter, Stickstoff,Behälter, silikonschwammstopfe, vakoum, Alumonium, kannister, strofen, Kunststoff-Kanister, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.083,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,14*
€ 1.479,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,86*
€ 1.434,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,60*
€ 1.382,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,39*
€ 1.289,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.