Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter GT 26 26,7 ltr f. flüssigen Stickstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter GT 26 26,7 ltr f. flüssigen Stickstoff
Behälter GT 26 26,7 ltr f. flüssigen Stickstoff
Artikel-Nr.:
     163-9524392
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     2534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigstickstoff Tank
Flüssigstickstoff Vorratsbehälter
Flüssigstickstofftank
Flüssigstickstoffvorratsbehälter
Flüssigstickstoff-Behälter BIO GT, Aluminium
Zur Lagerung und zum Transport von biologischen Materialien.

-Superisolationsfolie im Vakuumraum
-Geringe Abdampfraten
-Transportgriffe
-Mit Vakuumventil
-Lose aufliegender Stopfen
-Kanister aus Edelstahl

Typ GT 26
Inhalt 26,7 l
Abmessungen außen (Ø x H) 468 x 460 mm
Anzahl Pailletten 7380 0,25 ml
Anzahl Kanister 9
Stat. Haltezeit 90 Tage
Weitere Suchbegriffe: Stickstoff-Vorratsbehälter, Stickstofflagertank, Stickstofftank, Stickstoffvorratsbehälter, flüssigstickstoff tank, Stickstoff,Vorratsbehälter, Stickstoff,Behälter, silikonschwammstopfe, vakoum, Alumonium, kannister, strofen, Kunststoff-Kanister, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.922,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.210,40*
€ 2.630,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,76*
€ 2.605,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,28*
€ 2.475,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,00*
€ 2.390,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,29*
€ 2.287,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.