Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ RO | Typ: Pacific RO 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ RO | Typ: Pacific RO 12
Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ RO | Typ: Pacific RO 12
Artikel-Nr.:
     163-9535533
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50132387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Reinwassersystem Barnsteadä Pacificä RO
Der direkte Weg vom Leitungswasser zum Umkehrosmose-Wasser Laborwasserversorgung für einen Bedarf bis ca. 200 L/Tag. Das Thermo Scientific Barnstead Pacific RO bereitet Umkehrosmose-Wasser aus Leitungswasser auf. Pacific RO eignet sich für die Tisch- oder Wandmontage. Passend zu der umfangreichen Produktpalette von Permeatleistungen von 7,12 und 20 L/h stehen drei Tankgrößen 30, 60 und 100 Liter zur Verfügung.

Ausstattungsmerkmale:
-Flexibles und kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch oder mit integrierter Halterung platzsparend an der Wand.
-Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch Schnellverschlüsse mit Aqua-Stopp
-Zuverlässiger Betrieb: Mikroprozessorgesteuerter Betrieb mit kontinuierlicher Überwachung aller wichtigen Parameter. Erforderliche Füllhöhe des Reservoirs kann vom Anwender angepasst werden. Automatische Rückkehr in den Betriebsmodus gewährleistet die Umwälzung während Standzeiten.
-Integrierte Speisewasserüberwachung: Gutes Speisewasser ist Voraussetzung für hochreines Wasser und verlängert die Lebensdauer der Patrone
-Im schwenkbaren 4-Zeilen-Display lassen sich zahlreiche Betriebsparameter, wie Grenzwerte, Spülzyklen, Tankvolumenanzeige in % etc. einfach einstellen und abfragen.
-GLP-konforme Dokumentation: Echtzeituhr erfasst Systemfehler und Defekte. Die Datenspeicherung sammelt Informationen über vier Wochen im Klartext. Das codegeschützte Betriebssystem, sowie eine hochpräzise Leitfähigkeitsüberwachung gem. USP ermöglichen eine validierungsunterstützende Dokumentation gem. den Anforderungen der GLP
-Zellkonstante von 0,16cm-1 sorgt für präzise Leitfähigkeitsmessungen
-Pacific RO Vorbehandlung: Enthält zwei Patronenfiltergehäuse mit 5µm Vorfilter und Aktivkohle zur Verhinderung von Partikeln> 5µm und hohen Konzentrationen an freiem Chlor. Enthält eine Härtestabilisator Patrone, die Kalzium bindet.
-Zusätzliche optionale Druckerhöhungsanlage am Reinwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte z.B. Autoklaven, Spülmaschinen, Analyser
-Wasserspeicherung: Reservoir ist aus pigmentfreiem Polyethylen gebaut. Konischer Boden ermöglicht einfach Reinigung, Desinfektion und komplette Entleerung.
-Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den sofortigen Einsatz enthalten: integrierte Wandhalterung, RO-Membran und Druckminderer
-Optionaler Handspender mit flexibler Umlaufleitung zur Abgabe von Wasser in einer Entfernung von bis zu 3 m. Das Kit enthält einen 0,2 µm Endfilter.
Reinwasser Spezifikationen
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Entfernung von Bakterien / Partikeln: 99%
Entfernung von anorganischen Stoffen: 98%
Spezifikationen
Netzanschluss: 90-240 V/50 Hz, Kaltgerätestecker 1,8 m
Abmessungen (B x T x H): 372 x 330 x 603 mm
Speisewasseranschluss: Schläuche 1,5 m mit 8 mm AD und D¾ Zoll IG
Abwasseranschluss: ¼ Zoll bzw. 8 mm AD, Schlauch 2 m, druckloser Abfluss
Leistungsaufnahme: 0.1kW

Typ Pacific RO 12
Permeatleistung 12 l/h
Weitere Suchbegriffe: Reinstwassersysteme, Wasser,Aufbereitungen, P:Schlauch, leitfahig, Schleuche, Membrandruckminderer, druchminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.630,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.630,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.444,67*
€ 6.479,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.392,02*
€ 6.416,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.170,89*
€ 6.153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.541,06*
€ 5.403,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.086,95*
€ 4.863,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.034,32*
€ 4.800,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.630,89*
€ 4.320,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.