Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII ASTM II | Typ: Pacific TII 12 (UV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII ASTM II | Typ: Pacific TII 12 (UV)
Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII ASTM II | Typ: Pacific TII 12 (UV)
Artikel-Nr.:
     163-9535543
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50132132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Reinwassersystem Barnsteadä Pacificä TII, ASTM II
Der direkte Weg vom Leitungswasser zum Reinwasser (1-10 MOhm) ASTM Typ II Laborwasserversorgung für einen Bedarf von bis zu 200 l/Tag. Das Thermo Scientific Pacific Barnstead TII ist ein kompaktes System, das aus Leitungswasser Reinwasser (ASTM Typ II) herstellt. Durch die Kombination verschiedener Aufbereitungstechnologien wie Vorbehandlung, Umkehrosmose, Ionenaustauscher, Adsorption und optionaler UV-Lampe produziert das Pacific TII Reinwasser, das sogar höchste Qualitätsstandards wie ASTM II, CAP, ISO 3696, CLSI und Bi-Destillat übertrifft. Pacific TII eignet sich für die Tisch- oder Wandmontage. Passend zu der umfangreichen Produktpalette von Permeatleistungen von 7,12, und 20 l/h stehen drei Tankgrößen 30, 60 und 100 Liter zur Verfügung. Das Aufrüsten des Systems und damit eine Kapazitätserweiterung für einen wachsenden Reinwasserbedarf ist jederzeit möglich. Ideal für die Versorgung von Reinstwassersystemen, klinischen Analysern, Herstellung von Reagenzien/Verdünnungen sowie für allg. chemische Analysen.

Ausstattungsmerkmale:
-Das Speisewasser (z.B. Leitungswasser) wird über eine Umkehrosmosemembran vorgereinigt und schließlich über die Reinwasserkartusche und optionale UV-Einheit in dem Vorratstank als Typ II-Wasser zwischengelagert. Die optionale Rezirkulation des Wassers, über die im Tank integrierte Pumpe, sorgt für ständig optimale Wasserqualität
-Flexibles und kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch oder mit der bereits integrierter Halterung auch platzsparend an der Wand
-Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch getrennt wechselbare High-Tech-Aufbereitungskartuschen
-Im schwenkbaren 4-Zeilen-Display lassen sich zahlreiche Betriebsparameter, wie Grenzwerte, Spülzyklen, Tankvolumenanzeige in % etc. einfach einstellen und abfragen
-Das codegeschützte Betriebssystem, sowie eine hochpräzise Leitfähigkeitsüberwachung gem. USP ermöglichen eine validierungsunterstützende Dokumentation gem. den Anforderungen der GLP
-Zusätzliche optionale Druckerhöhungsanlage am Reinwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte z.B. Autoklaven, Spülmaschinen, Analyser
-Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den sofortigen Einsatz enthalten: integrierte Wandhalterung, RO-Membran, Reinwasserkartusche, Druckminderer sowie UV-Lampe (bei Pacific TII UV)

Optionaler Handdispenser mit 3 m flexibler Zirkulationsleitung zur Ferndispensierung des Wassers. Kit enthält einen 0,2 µm Endfilter.
Reinwasser Spezifikationen
Betriebsdruck: 2 bis 6 bar
Temperatur: +2 bis +35°C
Leitfähigkeit: 0,067 bis 0,1 µS/cm (bei <30 ppm CO2 im Speisewasser)
Widerstand bei 25°C: 15 bis 10 MWxcm
Rückhaltequote Bakterien, Pyrogene: >99%
TOC-Wert: <30 ppb
Schnittstelle: RS 232
Spezifikationen
Netzanschluss: 90-240V/50-60Hz
Abmessungen (B x T x H): 372 x 330 x 613 mm
Speisewasseranschluss: Schläuche 1,5 m mit 8 mm AD und D¾ Zoll IG
Abwasseranschluss: ¼ Zoll bzw. 8 mm AD, Schlauch 2 m, druckloser Abfluss
Leistungsaufnahme: 0,08 kW

Typ Pacific TII 12 (UV)
Permeatleistung 12 l/h
Weitere Suchbegriffe: Reinwassersysteme, Wasser,Aufbereitungen, P:Schlauch, Einzelregeneration DL 5, regenerationen, leitfahig, Schleuche, Membrandruckminderer, druchminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.590,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.590,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.781,14*
€ 8.069,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.694,48*
€ 7.966,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.460,96*
€ 7.688,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.712,61*
€ 6.798,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.141,35*
€ 6.118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.100,22*
€ 6.069,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.590,20*
€ 5.462,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.