Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinstwassersysteme Barnstead™ GenPure™ ASTM I | Typ: GenPure Pro UV-TOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinstwassersysteme Barnstead™ GenPure™ ASTM I | Typ: GenPure Pro UV-TOC
Reinstwassersysteme Barnstead™ GenPure™ ASTM I | Typ: GenPure Pro UV-TOC
Artikel-Nr.:
     163-9535891
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50131948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Reinstwassersysteme Barnsteadä GenPureä, ASTM I
Alle Barnstead GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW. Die Vielzahl innovativer Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den Wellenlängen 185/254 nm mit UV-Intensitätsüberwachung, Echtzeit-TOC-Überwachung, rückspülbarer Ultrafilter, ein Ferndispenser xCAD (Aktionsradius 80 cm) oder ein flexibler (Aktionsradius 60 cm) Dispenser am Gerät (GenPure Pro), sorgen für eine optimale Versorgung aller analytischen und biowissenschaftlichen Anwendungen. Alle GenPure Systeme werden für den sofortigen Einsatz geliefert mit: Speisewasser-Druckminderer, Wandhalterung, Reinstwasser-Kartusche, Endfilter, Optionen - alles unter einer Bestellnummer erhältlich

Ausstattungsmerkmale:
-Das vorgereinigte Speisewasser (z.B. Umkehrosmose, Destillation, Vollentsalztes Wasser) wird über die Filtrationskartusche und optionale UV/UF-Einheiten zum Reinstwasser aufbereitet
-Kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch, an der Wand oder mit dem optionalen Dispensiereinheit xCAD sogar unter dem Labortisch
-Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel durch leicht zugängliche Service-Haube und Aufbereitungskartuschen mit Schnellverschlüssen und AquaStop
-Integrierte Speisewasserüberwachung mit individuell einstellbarem Grenzwert sichert den Reinheitsgrad des Produktwasser und die Langlebigkeit der Filtersets
-Schwenkbare Display/Tastatur-Einheit zur Einstellung und Abfrage aller Betriebs- und Leistungsparameter wie z.B der Grenzwerte für die Reinst- und Eingangswasserqualität
-USP-gerechte Leitfähigkeitsmessung mit automatischer Kalibrierung
-Mengengesteuerte, voreinstellbare Dosierung im Bereich von 0,01 bis 65 l
-Genaue Echtzeit-TOC-Messung an der Entnahmestelle zur kontinuierlichen Überwachung der organischen Wasserinhaltsstoffe, erfüllt die USP Anforderungen
-Permanente UV-Intensitätsüberwachung und Anzeige in %, sowie UV-Betriebsstundenzähler mit jeweils individuell einstellbaren Grenzwerten
Reinstwasser Spezifikationen ASTM Typ I:
Entnahmeleistung:
Betriebsdruck:
Temperaturbereich:
Leitfähigkeit:
Widerstand bei 25°C: bis 2 l/min
2 bis 6 bar
2° bis 35°C
0,055 µS/cm
18,2 MWxcm
TOC-Wert in ppb (Modelle mit UV): 1 - 5
TOC-Wert in ppb (Modelle ohne UV): < 10
Endotoxine* in EU/ml (Modelle mit UF):
RNase* in ng/ml (Modelle mit UF):
DNase* in pg/µl (Modelle mit UF): 0,001
0,01
4
Bakteriengehalt:
Partikelgehalt >0.2µm/mL: < 1 KbE/ml
< 1
Abmessungen (B x T x H):
Abmessungen xCAD (B x T x H): 372 x 330 x 615 mm
260 x 530 x 725 mm
Speisewasseranschluss:
Abwasseranschluss: R ¾"" AG
¼""
Anschlussleistung: 0,1 kW
Netzanschluss: 90-240V/50-60Hz

Typ GenPure Pro UV-TOC
Beschreibung Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC TOC-Analyse
Weitere Suchbegriffe: Reinstwassersysteme, Wasser,Aufbereitungen, leitfahig, Membrandruckminderer, dispener, druchminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.471,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.471,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.066,01*
€ 9.598,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.991,17*
€ 9.509,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.702,85*
€ 9.166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.800,41*
€ 8.092,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.120,37*
€ 7.283,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.079,37*
€ 7.234,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5.471,43*
€ 6.511,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.