Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratstanks für Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII und RO | Volumen l: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratstanks für Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII und RO | Volumen l: 30
Vorratstanks für Reinwassersystem Barnstead™ Pacific™ TII und RO | Volumen l: 30
Artikel-Nr.:
     163-9535929
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50155495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Vorratstank
Vorratstanks für Reinwassersystem Barnsteadä Pacificä TII und RO
Zur sicheren und komfortablen Bevorratung von Reinwasser
-Zur wahlweisen Montage auf dem Tisch oder platzsparend an der Wand
-Reinstwasserbeständig, lichtundurchlässig und lebensmittelecht
-Grosse Öffnung zur leichten, effektiven Reinigung
-Vollautomatische Niveauregulierung mit Tankvolumenanzeige in % über Pacific-Display
-Konischer Bodenablauf zur vollständigen Entleerung und effektiven Desinfektion
-Reinwasserhahn mit 24 cm Freiraum für bequeme Wasserentnahme
-Anschlussmöglichkeit für Druckpumpe und Spülmaschine
-Mit Rezirkulationspumpe erhältlich als Schutz vor Stillstandsverkeimung
-Optional mit sterilem Belüftungsfilter, sterilem Überlauf und CO2-Adsorber.

Volumen 30 l
Ø 380 mm
Höhe 602 mm
Für Pacific™ TII / Pacific™ RO
Weitere Suchbegriffe: Reinwassersysteme, Wasser,Aufbereitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.057,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,69*
€ 1.456,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,13*
€ 1.416,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,74*
€ 1.362,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,11*
€ 1.257,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Electron LED
50135142
ab € 280,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.