Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratstanks für Rein- und Reinstwassersystem Barnstead™ Smart2Pure™ 12 | Volumen l: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9535931
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50155497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Vorratstank
Vorratstanks für Rein- und Reinstwassersystem Barnsteadä Smart2Pureä 12
Der Smart2Pureä 12 kann zusätzlich mit einem 30 l- oder 60 l-Vorratstank ausgestattet werden. Zur sicheren und praktischen Speicherung von Reinwasser. Aus Polyethylen, lichtundurchlässig. Große Öffnung für leichte und gründliche Reinigung.

Optional können die Vorratstanks mit einer UV-Lampen-Einheit, CO2-Absorber und Sterilfilter (0,2 µm), sowie einer Wandhalterung ausgestattet werden. Bitte separat bestellen.

Volumen 30 l
Ø 380 mm
Höhe 598 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinwassersystem,Vorratstank, Reinwassersysteme,Vorratstanks, Wasser,Aufbereitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.056,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,03*
€ 1.426,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,01*
€ 1.385,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,76*
€ 1.336,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,82*
€ 1.257,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.