Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow®Pro mit Doppelpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow®Pro mit Doppelpumpe
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro 1 oder 2 Pumpen | Typ: DiluFlow®Pro mit Doppelpumpe
Artikel-Nr.:
     163-9569994
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     502.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gravimetrischer Verdünner
Verdünner
gravimetrischer verdünner
Gravimetrischer Verdünner DiluFlow®Pro, 1 oder 2 Pumpen
Schneller und genauer gravimetrischer Verdünner zur Verdünnung der Probe.
Aus rostfreiem Edelstahl. Seine Roboterarme ermöglichen Sicherheit den Analysen und Benutzerkomfort.

Erhältlich mit Einfach- oder Doppelpumpe:
-Schnell und genau
-Schnelle Roboterarme
-RS232 Schnittstelle für Drucker, USB (B) für Computer, Jack-Anschluss für Pedal

Lieferumfang
1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 fester Arm, 1 Netzkabel, 1 ø 6.4 mm Schlauchsatz pro Pumpe für GL45 Flasche, 1 Auffangschalen, 1 Bedienungsanleitung, Garantie
Spezifikationen
Waage:
Verdünnungsgenauigkeit: von 0,1 g bis 5000 g
>98 %
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 310 x 415 x 375 mm
12,5 kg

Typ DiluFlow®Pro mit Doppelpumpe
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.233,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.732,79*
€ 12.772,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.607,74*
€ 12.623,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.300,38*
€ 12.257,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.148,20*
€ 10.886,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8.233,39*
€ 9.797,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.