Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisiergerät Stomacher 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9570021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelmischer-Homogenisiergerät
Homogenisiergerät mit Paddeln
Stomacher 400 Circulator
Der Stomacher 400 Circulator richtet sich nach dem Bedarf für hochqualitative Probenverarbeitung. Die Circulator-Paddel-Konfiguration und neueste Elektronik verleihen ihm nicht nur ein neues Aussehen, er reiht sich außerdem in eine Entwicklungsschiene in der Nahrungsmittelmikrobiologie ein, die bei Seward vor 25 Jahren begonnen hat. Das Zermalmverfahren ist gleich geblieben und die Rührfunktion erhöht worden. Kurvenförmige Paddel, eine inselförmige Prallplatte im Inneren des Gerätes, die an der Innenseite der Kammertür angebracht ist und Stomacher Beutel mit rundem Boden formen den Beutelinhalt bei Schließung der Klappe in einen röhrenförmigen Ring. Während dieses Vorganges werden die Proben durch die Paddel zermalmt und setzen die suspendierten Trümmer und Flüssigkeiten in Umlauf. Dies erzeugt zusätzliche Verarbeitungseffekte der Proben. Timer und Paddelgeschwindigkeit können in Kombination von 3 Paddelgeschwindigkeiten und von 1 Sek. bis zu 99 Min. und 59 Sek. programmiert werden.

-3 Programme können für einfachere Bedienung gespeichert werden
-"Hands-free" Auto-Run Funktion, die durch Öffnen und Schließen der Klappe gesteuert wird
-Count-Down Displayanzeige der verbleibenden Zeit des "Stomachens"


Lieferumfang: Stomacher 400 Circulator mit 50 Standard-Beuteln und 2 Ersatzkupplungen.
Stromversorgung: 220 V/50 Hz
Kapazität: 50 ... 400 ml
Garantie: 3 Jahre

Typ Stomacher 400 Circulator
Weitere Suchbegriffe: Stomacher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.344,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.118,36*
€ 4.900,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.076,38*
€ 4.850,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.886,98*
€ 4.625,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.392,32*
€ 4.036,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.344,06*
€ 3.979,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.