Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® + | Typ: BagPage® + 3500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® + | Typ: BagPage® + 3500
Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® + | Typ: BagPage® + 3500
Artikel-Nr.:
     163-9570082
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     123.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® +
Homogenisatorbeutel mit Filter, der sich über die gesamte Breite des Probenbeutels erstreckt. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Einzigartiges Schweißsystem am Beutel ermöglicht fehlerfreies Pipettieren
-Für halbfestes (pastöses) Probenmaterial geeignet
-Mikroperforierter Filter

Typ BagPage® + 3500
Nennvolumen 3750 ml
Breite 380 mm
Höhe 600 mm
Abmessungen (BxH) 380 x 600 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Verpackung 10 Packung(en) à 10
Weitere Suchbegriffe: steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,91*
€ 239,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,83*
€ 236,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,33*
€ 228,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,10*
€ 205,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 155,78*
€ 185,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,62*
€ 162,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.