Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell BagRack® 80/100 zur Lagerung von 11 Beuteln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell BagRack® 80/100 zur Lagerung von 11 Beuteln
Gestell BagRack® 80/100 zur Lagerung von 11 Beuteln
Gestell BagRack® 80/100 zur Lagerung von 11 Beuteln
Gestell BagRack® 80/100 zur Lagerung von 11 Beuteln
Gestell BagRack® 80/100 zur Lagerung von 11 Beuteln
Artikel-Nr.:
     163-9570086
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     221.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatorbeutel-Ständer
  • Beutelständer BagOpen® 80/100: Beutelöffner und -halter für 80 mL und 100 mL Beutel
  • Gestell BagRack® 400: Gestell aus rostfreiem Edelstahl für 400 mL Beutel - 10 Beutel
  • Beutelverschluß BagClip® 400: Verschlußclips 19.5 cm (für 400 mL Beutel)
  • 3 Fixvolumenpipette BagPipet®: Autoklavierbare Pipette mit variablem Fixvolumen: 0.1 mL/0.9 mL/1 mL mit BagTips
  • BagTips® Regular: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (19 cm)
  • BagTips® Jumbo: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (24 cm)
Typ: BagRack® 80/100
Beschreibung: Metallgestell zur Lagerung von 11 Beuteln
Weitere Suchbegriffe: Proben,Vorbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.