Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell BagRack 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell BagRack 400
Gestell BagRack 400
Gestell BagRack 400
Gestell BagRack 400
Artikel-Nr.:
     163-9570087
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     221.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Proben,Vorbereitung
  • Beutelständer BagOpen® 80/100: Beutelöffner und -halter für 80 mL und 100 mL Beutel
  • Gestell BagRack® 400: Gestell aus rostfreiem Edelstahl für 400 mL Beutel - 10 Beutel
  • Beutelverschluß BagClip® 400: Verschlußclips 19.5 cm (für 400 mL Beutel)
  • 3 Fixvolumenpipette BagPipet®: Autoklavierbare Pipette mit variablem Fixvolumen: 0.1 mL/0.9 mL/1 mL mit BagTips
  • BagTips® Regular: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (19 cm)
  • BagTips® Jumbo: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (24 cm)
Typ: BagRack® 400
Beschreibung: Metallgestell zur Lagerung von 10 Beuteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.