Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiergerät T 18 digital ULTRA-TURRAX® | Typ: T 18 digital ULTRA-TURRAX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispergiergerät T 18 digital ULTRA-TURRAX® | Typ: T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Dispergiergerät T 18 digital ULTRA-TURRAX® | Typ: T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Artikel-Nr.:
     163-9570943
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003720000
EAN/GTIN:
     4053411005436
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Dispergiergerät T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Preisgünstiges Dispergiergerät für Volumen von 1 bis 1500 ml (H2O) mit digitaler Drehzahlanzeige. Ein großer Drehzahlbereich von 500 bis 25000 min-1 ermöglicht das Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen ermöglicht die Durchführung einer Vielzahl von Applikationen.

-Digitale Drehzahlanzeige
-Elektronische Drehzahlregelung
-Elektronischer Überlastschutz
-Edelstahldispergierwerkzeuge können schnell und einfach gereinigt werden
-Kunststoff-Einweg-Dispergierwerkzeuge in zwei verschiedenen Größen
-Fehlercodeanzeige
-Hohe Laufruhe

Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 500 / 300 W
Bearbeitbares Volumen (H2O): 1 ... 1500 ml
Viskosität max.: 5000 mPas
Drehzahlbereich: 500 ... 25000 min-1
Drehzahlanzeige: LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl: stufenlos
Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug: 75 dB(A)
Auslegedurchmesser / Länge: 13 mm / 160 mm
Abmessungen (B x T x H): 87 x 106 x 271 mm
Gewicht: 2,5 kg
Netzanschluss: 200-240 V, 50/60Hz
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20

Typ T 18 digital ULTRA-TURRAX®
min. Arbeitsbereich Volumen 1 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 1500 ml
min. Drehzahl 3000 1/min
max. Drehzahl 25000 1/min
max. Viskosität 5000 mPas
max. Lautstärke 75 dB(A)
Nennleistung 500 W
Schutzart IP20
Breite 87 mm
Tiefe 106 mm
Höhe 271 mm
Nettogewicht 2.5 kg
min. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer - Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe 300 W
Art der Hilfsenergie 115/230, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H) 87 x 106 x 271 mm
Steckertyp EU


T 18 Package
: Inkl. Dispergierwerkzeug S 18 N - 19 G 9.570 842

Typ: T 18 digital ULTRA-TURRAX®
min. Arbeitsbereich Volumen: 1 ml
max. Arbeitsbereich Volumen: 1500 ml
min. Drehzahl: 3000 1/min
max. Drehzahl: 25000 1/min
max. Viskosität: 5000 mPas
max. Lautstärke: 75 dB(A)
Nennleistung: 500 W
Schutzart: IP20
Breite: 87 mm
Tiefe: 106 mm
Höhe: 271 mm
Nettogewicht: 2.5 kg
min. Laufzeit / Timer: - Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer: - Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe: 300 W
Art der Hilfsenergie: 115/230, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H): 87 x 106 x 271 mm
Steckertyp: EU
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.344,90*
€ 1.492,53*
Frei Haus
ab € 1.646,63*
€ 1.819,44*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.544,99*
€ 1.893,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,54*
€ 2.253,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,97*
€ 2.209,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,14*
€ 2.108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,30*
€ 1.865,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,99*
€ 1.838,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.544,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.