Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormixer Typ 8010-S m. 1-l Stahlbecher u. Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.284 693
6.284 693
6.284 694
Artikel-Nr.:
     163-9571437
Herst.-Nr.:
     LP-8010ES/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
mechanische schaltuhr
Labormixer Waring® 8010/8011
Vielseitiger Labormixer bestens geeignet für allgemeine Laborarbeiten. Erhältlich entweder mit einem 1 L Edelstahlbehälter oder einem 1,2 L Glasbehälter.
Modelle 8010 EG/ES mit mechanischem Timer (3 Minuten).

-Zwei Geschwindigkeitseinstellungen (18000 oder 22000 min-1)
-Epoxyd beschichtetes Motorgehäuse
-Zweiteiliger Deckel Vinyl/Styren

Lieferumfang: Mixer, Behälter (Edelstahl oder Glas) mit Griff und Deckel

Typ 8010ES
Mit Edelstahlbehälter, 1 l
min. Drehzahl 18000 1/min
max. Drehzahl 22000 1/min
max. Aufgabemenge/ Durchsatz 1000 ml
Anzahl Mahlstationen 1
max. Aufgabevolumen 1000 ml
Art der Hilfsenergie 230V AC
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Mixer, Labor,Mixer, Homogenisatoren, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,70*
€ 1.477,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,47*
€ 1.467,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,86*
€ 1.409,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,22*
€ 1.227,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 928,10*
€ 1.104,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,30*
€ 1.068,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 808,46*
€ 962,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.