Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisub mini 7x10 cm Elektrophoresekammer horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multisub mini 7x10 cm Elektrophoresekammer horizontal
Multisub mini 7x10 cm Elektrophoresekammer horizontal
Artikel-Nr.:
     163-9584650
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     MSMINI10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrophoresekammer, horizontal
Horizontale Gelelektrophoresekammer
elektrophoresekammer horizontal
Elektrophoresekammern MultiSUB Mini
Die MultiSUB Serie von Cleaver Scientific bietet eine vielseitige und sehr flexible Lösung für Ihre DNA und RNA Agarose Gelelektrophorese. Die Kammern sind im Spritzgussverfahren hergestellt und somit auslaufsicher, außerdem sind sie mit hochwertigen Platinelektroden ausgestattet. Jede Einheit wird mit einer Auswahl an Gel-Trays und farbcodierten Kämmen geliefert, die dem Benutzer eine hohe Flexibilität bieten. Die mit den Geräten gelieferten Gießsperren bieten eine einfache und auslaufsichere Lösung für das Gießen der Gele.
Das MultiSUB mini ist das kleinste Gerät der Serie, designt für kleine und mittlere Probenmengen. Das geringe Puffervolumen von 225 ml erhöht die Effektivität der Analyse. Große Flexibilität durch mehrere Kammergrößen (7 x 7 cm und 7 x 10 cm) und unterschiedliche farbcodierte Kämme für bis zu 64 Proben.

Lieferumfang:
MultiSUB Mini 7: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 7 x 7 cm, 2 Kämme (8 Zähnen).
MultiSUB Mini 10: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 7 x 10 cm, 2 Kämme (8 Zähnen).
MultiSUB Mini DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 7 x 7 cm und 7 x 10 cm, 2 Kämme (8 Zähnen).
Set: MultiSUB Mini DUO + Stromversorgung OmniPAC, MINi 300 V 400mA 60 W, 110/230 V.
Jedes Modell hat zusätzlich Gelgießsperren.
Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x L): 7 x 7 cm und 7 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x L x H): 21 x 9 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 7 x 7 cm Tray, 32 Proben
7 x 10 cm Tray, 64 Proben
Puffervolumen: 225 ml

Beschreibung MultiSUB Mini 10
Weitere Suchbegriffe: Elektrophorese,Kammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,81*
€ 485,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,01*
€ 477,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.