Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Dokumentationssystem microDOC mit UV-Transilluminator | Beschreibung: microDOC mit UV-Transilluminator 254/312 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel Dokumentationssystem microDOC mit UV-Transilluminator | Beschreibung: microDOC mit UV-Transilluminator 254/312 nm
Gel Dokumentationssystem microDOC mit UV-Transilluminator | Beschreibung: microDOC mit UV-Transilluminator 254/312 nm
Gel Dokumentationssystem microDOC mit UV-Transilluminator | Beschreibung: microDOC mit UV-Transilluminator 254/312 nm
Artikel-Nr.:
     163-9584756
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     CSLMDOCUV254/31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel,Dokumentationssysteme
Gel Dokumentationssystem microDOC mit UV-Transilluminator
Preiswertes, leistungsstarkes, kompaktes und einfach zu handhabendes Dokumentationssystem mit 24,1 MB CMOS-Kamera. Der große 8" Bildschirm ermöglicht die Betrachtung unterschiedlicher Gele, Filme und Membranen. Stand-alone Gerät mit 8 GB Speicherkarte und 58 mm Ethidiumbromid-Filter im Standard. SYBR-Filter optional erhältlich. Datenübertragung zum Computer mit der optionalen TotalLabä 1D Software möglich. Nutzung in Verbindung mit jedem 21 x 21 cm UV-Transilluminator. Datenspeicherung auf der Speicherkarte in RAW, TIFF-RGB und JPEG möglich.

microDOC BASIC: Das microDOC BASIC ist eine einfaches Low-Cost-System mit einer abnehmbaren Dunkelraum-Haube und 24,1-Megapixel-Digitalkamera, durch die das Gel direkt betrachtet wird. Dieses System kann optional mit der TotalLabä 1D-Analyse-Software und einem 21 x 21cm-Transilluminator geliefert werden.

TotalLabä 1D-Software: wird nur als Teil eines Komplett-Pakets geliefert. Seine wichtigsten Aufgaben sind: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, und molecular size, pI und quantity calibration.
Anspruchsvollere Standalone-Software-Optionen sind für 1D-Anwendungen verfügbar, die band matching, array, colony counting und image ToolBox functionalities erfordern.

Kamera:
-File Format Design rule for Camera File System, DPOF (Version 1.1) kompatibel
-Focus-Area-Auswahl, AF-Modus und manueller Fokus sind verfügbar
-Haube
-Multi-Stromquelle für Kamera, Innen-Lampe, TFT-Bildschirm (außer MicroDoc Basic/1D Modelle)
-Sicherheitsschalter trennt automatisch den UV-Transilluminator und öffnet dabei die Kammertür während des Betriebs
-Mit Video-und Audio-Eingang
Spezifikationen
Effektive Pixel:
Typ: 24,1 Megapixel
TTL-CT-SIR mit CMOS Sensor
Linse: Canon EF/EF-S 18-55 mm
Max. Apertur: f/2,8 - f/5,6
Bildauflösung: 720 × 480 bis 5184 × 3456
Datentyp Bilder: Exif 2,3 (JPEG), RAW (CR2)
Video: MOV (Bilddaten: H264, Tondaten: Linear PCM (stereo))
Filter:
Weißlicht (innen): Ethidium-Bromid oder SYBR Grün (58 mm)
2 x 3 W weiße LED (exkl. MDOC Basic Modelle)
Monitor:
Display Format:
Helligkeit: 8" TFT Flüssigkristall-Bildschirm
960 x 234 mm
300 cd/m2
Display Modus: NTSC / PAL Modus umschaltbar
Abmessungen mit Kamera (B x T x H): 290 x 325 x 515 mm
Nennspannung:
Gewicht: 110 - 220 V
ca. 7,7 kg

Beschreibung microDOC mit UV-Transilluminator 254/312 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.593,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.369,87*
€ 6.390,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.319,14*
€ 6.329,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.107,38*
€ 6.077,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.489,44*
€ 5.342,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.040,48*
€ 4.808,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.992,33*
€ 4.750,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.593,10*
€ 4.275,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.