Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Dokumentationssystem microDOC Basis System nur mit abnehmbarer Dunkelkammer Haube und Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel Dokumentationssystem microDOC Basis System nur mit abnehmbarer Dunkelkammer Haube und Kamera
Gel Dokumentationssystem microDOC Basis System nur mit abnehmbarer Dunkelkammer Haube und Kamera
Gel Dokumentationssystem microDOC Basis System nur mit abnehmbarer Dunkelkammer Haube und Kamera
Artikel-Nr.:
     163-9584758
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     CSL-MDOCBASIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel,Dokumentationssysteme
Gel Dokumentationssystem microDOC mit UV-Transilluminator
Preiswertes, leistungsstarkes, kompaktes und einfach zu handhabendes Dokumentationssystem mit 24,1 MB CMOS-Kamera. Der große 8" Bildschirm ermöglicht die Betrachtung unterschiedlicher Gele, Filme und Membranen. Stand-alone Gerät mit 8 GB Speicherkarte und 58 mm Ethidiumbromid-Filter im Standard. SYBR-Filter optional erhältlich. Datenübertragung zum Computer mit der optionalen TotalLabä 1D Software möglich. Nutzung in Verbindung mit jedem 21 x 21 cm UV-Transilluminator. Datenspeicherung auf der Speicherkarte in RAW, TIFF-RGB und JPEG möglich.

microDOC BASIC: Das microDOC BASIC ist eine einfaches Low-Cost-System mit einer abnehmbaren Dunkelraum-Haube und 24,1-Megapixel-Digitalkamera, durch die das Gel direkt betrachtet wird. Dieses System kann optional mit der TotalLabä 1D-Analyse-Software und einem 21 x 21cm-Transilluminator geliefert werden.

TotalLabä 1D-Software: wird nur als Teil eines Komplett-Pakets geliefert. Seine wichtigsten Aufgaben sind: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, und molecular size, pI und quantity calibration.
Anspruchsvollere Standalone-Software-Optionen sind für 1D-Anwendungen verfügbar, die band matching, array, colony counting und image ToolBox functionalities erfordern.

Kamera:
-File Format Design rule for Camera File System, DPOF (Version 1.1) kompatibel
-Focus-Area-Auswahl, AF-Modus und manueller Fokus sind verfügbar
-Haube
-Multi-Stromquelle für Kamera, Innen-Lampe, TFT-Bildschirm (außer MicroDoc Basic/1D Modelle)
-Sicherheitsschalter trennt automatisch den UV-Transilluminator und öffnet dabei die Kammertür während des Betriebs
-Mit Video-und Audio-Eingang
Spezifikationen
Effektive Pixel:
Typ: 24,1 Megapixel
TTL-CT-SIR mit CMOS Sensor
Linse: Canon EF/EF-S 18-55 mm
Max. Apertur: f/2,8 - f/5,6
Bildauflösung: 720 × 480 bis 5184 × 3456
Datentyp Bilder: Exif 2,3 (JPEG), RAW (CR2)
Video: MOV (Bilddaten: H264, Tondaten: Linear PCM (stereo))
Filter:
Weißlicht (innen): Ethidium-Bromid oder SYBR Grün (58 mm)
2 x 3 W weiße LED (exkl. MDOC Basic Modelle)
Monitor:
Display Format:
Helligkeit: 8" TFT Flüssigkristall-Bildschirm
960 x 234 mm
300 cd/m2
Display Modus: NTSC / PAL Modus umschaltbar
Abmessungen mit Kamera (B x T x H): 290 x 325 x 515 mm
Nennspannung:
Gewicht: 110 - 220 V
ca. 7,7 kg

Beschreibung microDOC Basis System nur mit abnehmbarer Dunkelkammer Haube und Kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.518,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,48*
€ 2.854,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.375,52*
€ 2.826,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.256,49*
€ 2.685,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,86*
€ 2.320,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.754,88*
€ 2.088,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,63*
€ 2.008,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.518,86*
€ 1.807,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.