Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Transilluminatoren | Typ: CSLUVTS365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.584 771
9.584 771
Artikel-Nr.:
     163-9584771
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     CSLUVTS365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transilluminator
UV-Tisch
transilluminator
UV-Transilluminatoren
Die große Arbeitsfläche ermöglicht die effiziente Betrachtung und Bearbeitung von Gelen mit Proteinen oder Nukleinsäuren.
Standardmäßig ausgestattet mit zwei Intensitätsstufen der sechs 8 W Leuchtröhren, einer intelligenten und schnellen Starterfunktion sowie speziellen Filtern zur Reduzierung von Hintergrundlicht. Maximaler Kontrast und Auflösung!

Typ CSLUVTS365
Filtergröße 210 x 210 mm
Wellenlänge 365 nm
Röhren 6 x 8 W
Ersatzröhren G Typ
Weitere Suchbegriffe: UV,Transilluminatoren, Gel,Dokumentationssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,84*
€ 1.758,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,07*
€ 1.685,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,09*
€ 1.454,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.099,88*
€ 1.308,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,76*
€ 1.231,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 931,29*
€ 1.108,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.