Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktions-Heizgerät Typ EME60250/CEB für Kolben 6 x 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extraktions-Heizgerät Typ EME60250/CEB für Kolben 6 x 250ml
Extraktions-Heizgerät Typ EME60250/CEB für Kolben 6 x 250ml
Artikel-Nr.:
     163-9595124
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     EME60250/CEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions-Heizgerät
Extraktions-Heizhaube
Reihenheizbank
Reihenheizgerät
Extraktions-Reihenheizbänke HM-200-MP
Die Heizhaube-Reihenheizbänke verfügen über einen eingebauten elektronischen Regler. Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass das Außengehäuse sich nicht aufheizt und so Verbrennungen beim Berühren vermieden werden.


-Individuell eingebaute elektronische Steuerungen ermöglichen eine einfache Regulierung der Heizelemente, während die Funkenbildung eliminiert wird, die mit der mechanischen Umschaltung verbunden ist
-3 Stativstangen mit 12,7 mm Durchmesser sind enthalten
-Abdeckung ist aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet, für gute allgemeine chemische Beständigkeit
-Heizelement ist in einer wärmeübertragenden Kassette für optimalen Wärmefluss aufgehängt
-Heizelement geerdet für zusätzliche Sicherheit
-Einzelheizpatronen sind austauschbar
-Neon-Lichter zeigen an, wenn das Gerät eingeschaltet ist

Typ HM-200-MP6-250
Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 250 ml
Breite 1210 mm
Tiefe 270 mm
Höhe 110 mm
Abmessungen (BxTxH) 1.210 x 270 x 110 mm
Anzahl Heizstellen 6
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 900 W
Steckertyp EU/UK
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Extraktion,Reihen,Heizbänke, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, Heizhaube, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.915,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,90*
€ 2.876,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.386,22*
€ 2.839,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,39*
€ 2.708,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,30*
€ 2.357,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.915,09*
€ 2.278,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.