Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrothermal mit Magnetrührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrothermal mit Magnetrührer
Electrothermal mit Magnetrührer
Artikel-Nr.:
     163-9595143
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     EMEA60100/CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Extraktions-Reihenheizbänke mit Rührfunktion SHM-200-MP
Die Heizhaube-Reihenheizbänke verfügen über einen eingebauten elektronischen Regler. Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass das Außengehäuse sich nicht aufheizt und so Verbrennungen beim Berühren vermieden werden.


-Individuell eingebaute elektronische Steuerungen ermöglichen eine einfache Regulierung der Heizelemente, während die Funkenbildung eliminiert wird, die mit der mechanischen Umschaltung verbunden ist
-3 Stativstangen mit 12,7 mm Durchmesser sind enthalten
-Abdeckung ist aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet, für gute allgemeine chemische Beständigkeit
-Heizelement ist in einer wärmeübertragenden Kassette für optimalen Wärmefluss aufgehängt
-Heizelement geerdet für zusätzliche Sicherheit
-Einzelheizpatronen sind austauschbar
-Neon-Lichter zeigen an, wenn das Gerät eingeschaltet ist
-Gleichzeitiges Heizen und Rühren
-Rührgeschwindigkeiten zwischen 50 und 1000 min-1
-1 Rührkontrolle für je 3 Rührstellen

Typ SHM-200-MP6-100
Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 100 ml
Breite 1210 mm
Tiefe 270 mm
Höhe 110 mm
Abmessungen (BxTxH) 1.210 x 270 x 110 mm
Anzahl Heizstellen 6
Max. Drehzahl 1000 1/min
Mit Rührfunktion Ja
Nennleistung 500 W
Steckertyp EU/UK
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Reihenheizbank, Reihenheizgerät, magnetrührer, Extraktion,Reihen,Heizbänke, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, Heizhaube, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.320,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.080,28*
€ 4.855,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.020,59*
€ 4.784,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.836,95*
€ 4.565,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.359,85*
€ 3.998,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.320,79*
€ 3.951,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.