Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal-Cycler MultiGene OptiMax 96-well Platte 96x0,2 ml Röhrchen 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal-Cycler MultiGene OptiMax 96-well Platte 96x0,2 ml Röhrchen 230 V
Thermal-Cycler MultiGene OptiMax 96-well Platte 96x0,2 ml Röhrchen 230 V
Artikel-Nr.:
     163-9595319
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     TC9610-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Thermocycler MultiGeneä OptiMax
Einfach zu programmierender PCR-Thermocycler im kompakten Design. Die Programmierung erfolgt intuitiv über das große Display und mehrere vorprogrammierte Templates, die mit dem Gerät mitgeliefert werden. Der OptiMax wird mit standardmäßig eingebauten 2-Schritt-, Temperatur-Optimierungs-, Touchdown- und Zeitschritt-Protokollen geliefert, die sich leicht an die Anforderungen der Zyklen anpassen lassen. Unterschiedliche Deckeltemperaturen können ausgewählt oder ganz ausgeschaltet werden.

-Flexible Programmierung mit FlexTempä Technologie
-Schnellere Aufheiz- (5 °C) und Abkühlraten (3,5 °C)
-Keine Kondensation nach Abkühlung über Nacht bei 4 °C
-Individuelle Temperatureinstellung für jeden Block
-Passwortgeschützte Programme
-Einfache Benutzeroberfläche
-Mit USB- und RS232-Schnittstelle
Spezifikationen:
Kapazität: 1 x 96-Well Platten, 12 x Tube Streifen (8 x 0,2 ml), 96 x 0,2 ml Tubes
Programmierbarer Temperaturbereich: 4 °C ... 99,9 °C
Temperaturregelung: kalkuliert oder block
Temp. Genauigkeit / Gleichmäßigkeit: ±0.5 °C/±0.5 °C
Heiz- / Kühlmethode: Peltier
Max. Heiz- / Kühlrate: ±5 °C / ±3,5 °C pro sec
Temperaturbereich des 6-Segment Blocks: 30 °C ... 99 °C (unabhängig einstellbar)
Max. Temperaturunterschied zwischen den 6 Blocksegmenten:
±24 °C
Programmierbare Deckeltemperatur: 60 °C ... 65 °C, 100 °C ... 115 °C
Programm Memory:
Anwender Programmordner: 200 Komplettprogramme
bis zu 50 Ordner
Abmessungen (B x T x H): 240 x 420 x 250 mm
Gewicht: 9 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz*

Typ MultiGene™ OptiMax
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Thermocycler, mikroplatte 96 well, thermocycler, corning mikrotiterplatte, Thermo,Cycler, PCR,Geräte, Mikrotiterplatten, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.476,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.476,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.194,84*
€ 6.181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.124,07*
€ 6.097,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.926,00*
€ 5.861,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.342,74*
€ 5.167,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.908,47*
€ 4.651,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.862,87*
€ 4.596,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.476,59*
€ 4.137,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.