Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube KM-G 50 50 ml 75 Watt 1 Heizzone Ø 100 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizhaube KM-G 50 50 ml 75 Watt 1 Heizzone Ø 100 x 32 mm
Heizhaube KM-G 50 50 ml 75 Watt 1 Heizzone Ø 100 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642402
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     95000050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhauben Serie KM-G
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 50 ml
Ø Gefäß 51 mm
Ø 120 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (ØxH) 120 x 70 mm
Anzahl Heizzonen 1
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 75 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, Heizkörper, Raumheizkörper, heizhaube km-g, heizkörper, heizhaube rundkolben, Heiz,Hauben, Standard,Heizhauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 203,62*
€ 232,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 227,01*
€ 318,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.