Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube KM-G 3000 3000 ml 800 Watt 2 Heizzonen Ø 250 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizhaube KM-G 3000 3000 ml 800 Watt 2 Heizzonen Ø 250 x 120 mm
Heizhaube KM-G 3000 3000 ml 800 Watt 2 Heizzonen Ø 250 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642408
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     95003000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhauben Serie KM-G
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 3000 ml
Ø Gefäß 185 mm
Ø 280 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (ØxH) 280 x 150 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 800 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, Heizkörper, Raumheizkörper, heizhaube km-g, heizkörper, heizhaube rundkolben, Heiz,Hauben, Standard,Heizhauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 325,59*
€ 371,80*
Lager 163
Frei Haus
ab € 361,74*
€ 509,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,18*
€ 605,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 361,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.