Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardheizhauben Serie KM-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardheizhauben Serie KM-GF
Standardheizhauben Serie KM-GF
Artikel-Nr.:
     163-9642437
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     96310000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhauben Serie KM-GF
LabHEAT®-Heizhauben für Planflansch-Reaktionsgefäße. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 10000 ml
Ø Gefäß 240 mm
Ø 390 mm
Höhe 310 mm
Abmessungen (ØxH) 390 x 310 mm
Anzahl Heizzonen 4
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 2400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube km-gf, heizhaube, heizhaube 500 ml, Standard,Heizhauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, planflasnsch, Reaktions-Becher NW 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 970,65*
€ 1.084,79*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.018,62*
€ 1.145,76*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,76*
€ 1.363,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,01*
€ 1.350,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,57*
€ 1.301,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,88*
€ 1.268,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,62*
€ 1.212,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.018,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.