Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube KM-GH 2000 2000 ml 1200 Watt 2 Heizzonen Ø 225 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizhaube KM-GH 2000 2000 ml 1200 Watt 2 Heizzonen Ø 225 x 110 mm
Heizhaube KM-GH 2000 2000 ml 1200 Watt 2 Heizzonen Ø 225 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642444
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     96202000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhauben Serie KM-GH
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben, baugleich der Serie KM-G, jedoch mit hitzebeständig, flexiblem Quarzfaser-Heizkörper verarbeitet, um höhere Leistungen und Temperaturen zu gewährleisten. Max. Heizleitertemperatur 900 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 900 °C
Volumen Gefäß 2000 ml
Ø Gefäß 166 mm
Ø 260 mm
Höhe 140 mm
Abmessungen (ØxH) 260 x 140 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 1200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube km-g, heizhaube, heizhaube rundkolben, Standard,Heizhauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 573,24*
€ 652,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 638,66*
€ 895,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,86*
€ 1.066,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,41*
€ 1.056,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,63*
€ 995,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,70*
€ 863,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,66*
€ 760,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 638,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.