Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Heizhaube
>
Artikel
Gehäuseheizhaube KM-M 500 500 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9642503
Hersteller:
IsoHead GmbH
Herst.-Nr.:
91000500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.
Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 500 ml
Ø Gefäß 105 mm
Ø 220 mm
Höhe 190 mm
Abmessungen (ØxH) 220 x 190 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V·AC
... >
Lager 163
>
Heizen
>
Heizhauben
Weitere Suchbegriffe:
Standardheizhaube
,
heizhaube 500 ml
,
heizhaube
,
heizhaube rundkolben
,
Heiz,Hauben
,
Heizpilzhaube
,
Heating Mantle
,
Heizmantel
,
einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,06*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen